PHOENIX CONTACT - Borne para conexión de pantalla SK 5 - 3025338
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate
Diámetro de cable permitido - 2...5 mm
Método de montaje - Montaje directo
Tipo de conexión de eléctrica - Conexión roscada
Anchura - 9 mm
Packaging
1 Unid.
Huella de carbono del producto
0,08 Kg CO₂-eq
Referencia del fabricante
3025338
Ref.Sonepar
383964
EAN
4046356051835
ProductCarbon Footprint (CO2):
Sonepar Estimate
Diámetro de cable permitido:
2...5 mm
Método de montaje:
Montaje directo
Tipo de conexión de eléctrica:
Conexión roscada
Anchura:
9 mm
Altura:
46.8 mm
Implantación antideflagrante 'Ex e':
no


