PHOENIX CONTACT - Borne para conexión de pantalla SK 8 - 3025163
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate
Diámetro de cable permitido - 3...8 mm
Método de montaje - Montaje directo
Tipo de conexión de eléctrica - Conexión roscada
Anchura - 12 mm
Packaging
1 Unid.
Huella de carbono del producto
0,08 Kg CO₂-eq
Referencia del fabricante
3025163
Ref.Sonepar
127147
EAN
4017918130299
ProductCarbon Footprint (CO2):
Sonepar Estimate
Diámetro de cable permitido:
3...8 mm
Método de montaje:
Montaje directo
Tipo de conexión de eléctrica:
Conexión roscada
Anchura:
12 mm
Altura:
48.7 mm
Implantación antideflagrante 'Ex e':
no


