PHOENIX CONTACT - Borne para conexión de pantalla SKS 32-D
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Diámetro de cable permitido - 32...32 mm
Tipo de conexión de eléctrica - Concexión de resorte
Anchura - 32 mm
Altura - 64 mm
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
3062906
Ref.Sonepar
620185
EAN
4046356562959
Diámetro de cable permitido:
32...32 mm
Tipo de conexión de eléctrica:
Concexión de resorte
Anchura:
32 mm
Altura:
64 mm
Un producto de PHOENIX CONTACT
Descubra la serie PHOENIX CONTACT


