PHOENIX CONTACT - Borne para conexión de pantalla SKS14 - 3240211
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Diámetro de cable permitido - 14...14 mm
Método de montaje - Montaje directo
Tipo de conexión de eléctrica - Concexión de resorte
Anchura - 19 mm
Altura - 32 mm
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
3240211
Ref.Sonepar
199829
EAN
4046356458887
Diámetro de cable permitido:
14...14 mm
Método de montaje:
Montaje directo
Tipo de conexión de eléctrica:
Concexión de resorte
Anchura:
19 mm
Altura:
32 mm
Un producto de PHOENIX CONTACT
Descubra la serie PHOENIX CONTACT


