PHOENIX CONTACT - Borne para conexión de pantalla SKS20 - 3240212
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Diámetro de cable permitido - 20...20 mm
Método de montaje - Montaje directo
Tipo de conexión de eléctrica - Concexión de resorte
Anchura - 24.7 mm
Altura - 40.5 mm
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
3240212
Ref.Sonepar
711938
EAN
4046356458917
Diámetro de cable permitido:
20...20 mm
Método de montaje:
Montaje directo
Tipo de conexión de eléctrica:
Concexión de resorte
Anchura:
24.7 mm
Altura:
40.5 mm
Borne para conexión de pantalla, para el apoyo de pantalla sobre barras colectoras


