PHOENIX CONTACT - Borne para conexión de pantalla SKS8
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Diámetro de cable permitido - 8...8 mm
Método de montaje - Montaje directo
Tipo de conexión de eléctrica - Concexión de resorte
Anchura - 12.4 mm
Altura - 26 mm
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
3240210
Ref.Sonepar
769718
EAN
4046356458658
Diámetro de cable permitido:
8...8 mm
Método de montaje:
Montaje directo
Tipo de conexión de eléctrica:
Concexión de resorte
Anchura:
12.4 mm
Altura:
26 mm
Un producto de PHOENIX CONTACT
Descubra la serie PHOENIX CONTACT


