PHOENIX CONTACT - Borne para conexión de pantalla SKS8-D - 3240213
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate
Diámetro de cable permitido - 8...8 mm
Método de montaje - Montaje directo
Tipo de conexión de eléctrica - Concexión de resorte
Anchura - 12.4 mm
Packaging
1 Unid.
Huella de carbono del producto
0,08 Kg CO₂-eq
Referencia del fabricante
3240213
Ref.Sonepar
451897
EAN
4046356458665
ProductCarbon Footprint (CO2):
Sonepar Estimate
Diámetro de cable permitido:
8...8 mm
Método de montaje:
Montaje directo
Tipo de conexión de eléctrica:
Concexión de resorte
Anchura:
12.4 mm
Altura:
34.9 mm
Un producto de PHOENIX CONTACT
Descubra la serie PHOENIX CONTACT


