PHOENIX CONTACT - Borne para detector/ actuador PTIO 1,5/S/3 - 3244410
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Capacidad de conexión cable flexible sin puntera - 0.14...1.5 mm²
Capacidad de conexión cable flexible con puntera - 0.14...1.5 mm²
Capacidad de conexión cable rígido - 0.14...1.5 mm²
Capacidad de conexión para varios conductores - 0.14...1.5 mm²
Entrada de intensidad nominal - 13.5 A
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
3244410
Ref.Sonepar
189345
EAN
4046356735339
Capacidad de conexión cable flexible sin puntera:
0.14...1.5 mm²
Capacidad de conexión cable flexible con puntera:
0.14...1.5 mm²
Capacidad de conexión cable rígido:
0.14...1.5 mm²
Capacidad de conexión para varios conductores:
0.14...1.5 mm²
Entrada de intensidad nominal:
13.5 A
Tasa de voltaje:
250 V
Número de niveles:
2
Número de posiciones de abrazaderas por nivel:
2
Fases conectadas internamente:
no
Tipo de conexión de eléctrica 1:
Conexión por resorte de presión
Tipo de conexión de eléctrica 2:
Conexión por resorte de presión
Método de montaje:
Carril de perfil de sombrero 35 mm
Interconectado:
sí
Material del cuerpo de aislamiento:
Termoplástico
Temperatura de operación:
-60...105 °C
Clase de inflamabilidad de material de aislamiento según UL94:
V0
Anchura:
3.5 mm
Profundidad:
74.4 mm
Implantación antideflagrante 'Ex e':
no
Placa de cierre necesaria:
sí
Color:
Gris
Con conexión PE:
no
Con conexión con revestimiento:
no
Función de desconexión:
no


