PHOENIX CONTACT - Borne para detector/ actuador PTIO 1,5/S/4-PE - 3244465

Phoenix Contact, S.A.
CopiarCopiar
PHOENIX CONTACT - Borne para detector/ actuador PTIO 1,5/S/4-PE

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

3244465

Ref.Sonepar

793173

EAN

4046356735889

Borne para detectores/actuadores, con función de conductor de protección a tierra, tensión nominal: 250 V, corriente nominal: 13,5 A, tipo de conexión: Conexión push-in, número de conexiones: 5, sección: 0,14 mm² - 1,5 mm², AWG: 26 - 14, anchura: 3,5 mm, altura: 40 mm, color: gris, clase de montaje: NS 35/7,5, NS 35/15