PHOENIX CONTACT - Borne para detector/ actuador PTIO-IN 2,5/3 OG

Phoenix Contact, S.A.
CopiarCopiar
PHOENIX CONTACT - Borne para detector/ actuador PTIO-IN 2,5/3 OG

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Capacidad de conexión cable flexible sin puntera - 0.2...2.5 mm²

  • Capacidad de conexión cable flexible con puntera - 0.2...2.5 mm²

  • Capacidad de conexión cable rígido - 0.2...4 mm²

  • Capacidad de conexión para varios conductores - 0.2...2.5 mm²

  • Entrada de intensidad nominal - 20 A

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

3244559

Ref.Sonepar

189346

EAN

4046356735902

Capacidad de conexión cable flexible sin puntera:

0.2...2.5 mm²

Capacidad de conexión cable flexible con puntera:

0.2...2.5 mm²

Capacidad de conexión cable rígido:

0.2...4 mm²

Capacidad de conexión para varios conductores:

0.2...2.5 mm²

Entrada de intensidad nominal:

20 A

Tasa de voltaje:

250 V

Número de niveles:

2

Número de posiciones de abrazaderas por nivel:

1

Fases conectadas internamente:

no

Tipo de conexión de eléctrica 1:

Conexión por resorte de presión

Tipo de conexión de eléctrica 2:

Conexión por resorte de presión

Método de montaje:

Carril de perfil de sombrero 35 mm

Interconectado:

Material del cuerpo de aislamiento:

Termoplástico

Temperatura de operación:

-60...105 °C

Clase de inflamabilidad de material de aislamiento según UL94:

V0

Anchura:

7 mm

Profundidad:

74.4 mm

Implantación antideflagrante 'Ex e':

no

Placa de cierre necesaria:

Color:

Naranja

Con conexión PE:

no

Con conexión con revestimiento:

no

Función de desconexión:

no

Borne para detectores/actuadores, Borna de alimentación, tensión nominal: 250 V, corriente nominal: 20 A, tipo de conexión: Conexión push-in, número de conexiones: 2, sección: 0,2 mm² - 4 mm², AWG: 24 - 12, anchura: 7 mm, color: naranja, clase de montaje: NS 35/7,5, NS 35/15

Un producto de PHOENIX CONTACT

Descubra la serie PHOENIX CONTACT