PHOENIX CONTACT - Borne para detectores / actuadores PTIO 1,5/S/5-PE - 3244473

Phoenix Contact, S.A.
CopiarCopiar
PHOENIX CONTACT - Borne para detectores / actuadores PTIO 1,5/S/5-PE

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Capacidad de conexión cable flexible sin puntera - 0.14...1.5 mm²

  • Capacidad de conexión cable flexible con puntera - 0.14...1.5 mm²

  • Capacidad de conexión cable rígido - 0.14...1.5 mm²

  • Tasa de voltaje - 250 V

  • Número de niveles - 5

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

3244473

Ref.Sonepar

535394

EAN

4055626447889

Capacidad de conexión cable flexible sin puntera:

0.14...1.5 mm²

Capacidad de conexión cable flexible con puntera:

0.14...1.5 mm²

Capacidad de conexión cable rígido:

0.14...1.5 mm²

Tasa de voltaje:

250 V

Número de niveles:

5

Número de posiciones de abrazaderas por nivel:

2

Fases conectadas internamente:

no

Interconectado:

sí

Temperatura de operación:

-60...105 °C

Clase de inflamabilidad de material de aislamiento según UL94:

V0

Color:

Gris

Con conexión PE:

sí

Con conexión con revestimiento:

no

Función de desconexión:

no

Borne para detectores/actuadores, con función de conductor de protección a tierra, tensión nominal: 250 V, corriente nominal: 13,5 A, tipo de conexión: Conexión push-in, número de conexiones: 5, sección: 0,14 mm² - 1,5 mm², AWG: 26 - 14, anchura: 3,5 mm, altura: 44,6 mm, color: gris, clase de montaje: NS 35/7,5, NS 35/15