PHOENIX CONTACT - Borne para fusible UT 4-PE/L/HESILED 24(5X20) - 3214321
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Tipo de inserción de fusible - Fusible G 5x20 mm
Tipo de soporte de fusible - Orientable
Tipo de elemento de indicación para indicación de defecto - LED
Tensión de alimentación para indicación de defecto - 12...30 V
Tipo de tensión para indicación predeterminada - CA/CC
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
3214321
Ref.Sonepar
384097
EAN
4046356895163
Tipo de inserción de fusible:
Fusible G 5x20 mm
Tipo de soporte de fusible:
Orientable
Tipo de elemento de indicación para indicación de defecto:
LED
Tensión de alimentación para indicación de defecto:
12...30 V
Tipo de tensión para indicación predeterminada:
CA/CC
Capacidad de conexión cable flexible sin puntera:
0.14...6 mm²
Capacidad de conexión cable flexible con puntera:
4...4 mm²
Capacidad de conexión cable rígido:
0.14...0.14 mm²
Capacidad de conexión para varios conductores:
0.14...6 mm²
Entrada de intensidad nominal:
28 A
Tasa de voltaje:
500 V
Tipo de conexión de eléctrica 1:
Conexión roscada
Tipo de conexión de eléctrica 2:
Conexión roscada
Número de niveles:
3
Método de montaje:
Carril de perfil de sombrero 35 mm
Material del cuerpo de aislamiento:
Termoplástico
Temperatura de operación:
-60...105 °C
Anchura:
6.2 mm
Profundidad:
92.7 mm
Placa de cierre necesaria:
no
Color:
Negro


