PHOENIX CONTACT - Borne para motor 4 pisos conexión Push-in 5,2X91,1mm - 3210542

Phoenix Contact, S.A.
CopiarCopiar
PHOENIX CONTACT - Borne para motor 4 pisos conexión Push-in 5,2X91,1mm

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Capacidad de conexión cable flexible sin puntera - 0.14...4 mm²

  • Capacidad de conexión cable flexible con puntera - 0.14...2.5 mm²

  • Capacidad de conexión cable rígido - 0.14...4 mm²

  • Capacidad de conexión para varios conductores - 0.14...4 mm²

  • Tasa de voltaje - 800 V

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

3210542

Ref.Sonepar

189343

EAN

4046356867108

Capacidad de conexión cable flexible sin puntera:

0.14...4 mm²

Capacidad de conexión cable flexible con puntera:

0.14...2.5 mm²

Capacidad de conexión cable rígido:

0.14...4 mm²

Capacidad de conexión para varios conductores:

0.14...4 mm²

Tasa de voltaje:

800 V

Número de potenciales:

4

Temperatura de operación:

-60...105 °C

Clase de inflamabilidad de material de aislamiento según UL94:

V0

Placa de cierre necesaria:

sí

Color básico:

Gris

Función PE:

sí

Borne para motores, cuatro pisos, tipo de conexión: conexión push-in, sección transversal: 0,14 mm² - 4 mm², AWG: 26 - 12, ancho: 5,2 mm, altura: 91,1 mm, color: gris, tipo de montaje: NS 35/7,5, NS 35/15