PHOENIX CONTACT - Borne para motor 4 pisos conexión Push-in 6,2X95,4mm

Phoenix Contact, S.A.
CopiarCopiar
PHOENIX CONTACT - Borne para motor 4 pisos conexión Push-in 6,2X95,4mm

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Función PEN posible - no

  • Capacidad de conexión cable flexible sin puntera - 0.2...6 mm²

  • Capacidad de conexión cable flexible con puntera - 0.25...4 mm²

  • Capacidad de conexión cable rígido - 0.2...6 mm²

  • Capacidad de conexión para varios conductores - 0.2...6 mm²

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

3210442

Ref.Sonepar

191178

EAN

4046356915472

Función PEN posible:

no

Capacidad de conexión cable flexible sin puntera:

0.2...6 mm²

Capacidad de conexión cable flexible con puntera:

0.25...4 mm²

Capacidad de conexión cable rígido:

0.2...6 mm²

Capacidad de conexión para varios conductores:

0.2...6 mm²

Número de niveles:

4

Número de posiciones de abrazaderas por nivel:

2

Método de montaje:

Carril de perfil de sombrero 35 mm

Temperatura de operación:

-60...105 °C

Placa de cierre necesaria:

sí

Borne para motores, cuatro pisos, tipo de conexión: conexión push-in, sección transversal: 0,2 mm² - 6 mm², AWG: 24 - 10, ancho: 6,2 mm, altura: 95,4 mm, color: gris, tipo de montaje: NS 35/7,5, NS 35/15

Un producto de PHOENIX CONTACT

Descubra la serie PHOENIX CONTACT