PHOENIX CONTACT - BORNE PARA MOTORES DLK 4-PE

Phoenix Contact, S.A.
CopiarCopiar
PHOENIX CONTACT - BORNE PARA MOTORES DLK 4-PE

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Función PEN posible - no

  • Capacidad de conexión cable flexible sin puntera - 0.2...4 mm²

  • Capacidad de conexión cable flexible con puntera - 0.25...4 mm²

  • Capacidad de conexión cable rígido - 0.2...6 mm²

  • Capacidad de conexión para varios conductores - 0.2...4 mm²

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

3011999

Ref.Sonepar

174746

EAN

4017918172299

Función PEN posible:

no

Capacidad de conexión cable flexible sin puntera:

0.2...4 mm²

Capacidad de conexión cable flexible con puntera:

0.25...4 mm²

Capacidad de conexión cable rígido:

0.2...6 mm²

Capacidad de conexión para varios conductores:

0.2...4 mm²

Tipo de conexión de eléctrica 1:

Conexión roscada

Tipo de conexión de eléctrica 2:

Conexión roscada

Número de niveles:

4

Número de posiciones de abrazaderas por nivel:

2

Método de montaje:

Carril de perfil de sombrero 35 mm

Temperatura de operación:

-60...105 °C

Placa de cierre necesaria:

no

Borne de carril de paso, Sección: 0,2 mm² - 6 mm², AWG: 24 - 10, Tipo de conexión: Conexión por tornillo, Anchura: 6,2 mm, Color: gris.

Un producto de PHOENIX CONTACT

Descubra la serie PHOENIX CONTACT