PHOENIX CONTACT - Borne para palca de circuito impreso PTSM 0,5/2-2,5-V SMD R44 - 1771091

Phoenix Contact, S.A.
CopiarCopiar
PHOENIX CONTACT - Borne para palca de circuito impreso PTSM 0,5/2-2,5-V SMD R44

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Altura - 9 mm

  • Capacidad de conexión cable rígido - 0.14...0.5 mm²

  • Capacidad de conexión cable flexible sin puntera - 0.2...0.5 mm²

  • PCB del tipo de conexión - Conexión SMD

  • Temperatura de operación - -40...100 °C

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

1771091

Ref.Sonepar

707557

EAN

4046356460125

Altura:

9 mm

Capacidad de conexión cable rígido:

0.14...0.5 mm²

Capacidad de conexión cable flexible sin puntera:

0.2...0.5 mm²

PCB del tipo de conexión:

Conexión SMD

Temperatura de operación:

-40...100 °C

Tipo de fijación del PCB:

Brida

Borne para placa de circuito impreso. Borne para tarjeta, Corriente nominal: 6 A, Tensión nominal: 32 V, Paso: 2,5 mm, Número de polos: 2, Tipo de conexión: Conexión por resorte, Montaje: SMD/THT/THR, Dirección de conexión Conductor/placa de circuito impreso: 90 °, Color: negro.

Un producto de PHOENIX CONTACT

Descubra la serie PHOENIX CONTACT