PHOENIX CONTACT - Borne para placa circuito impreso SMKDSP 1,5/3 BD:1-3
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate
Altura - 18.6 mm
Número de conexiones eléctricas - 3
Conexiones de separación modular - 5 mm
Entrada de intensidad nominal - 17.5 A
Packaging
1 Unid.
Huella de carbono del producto
12 Kg CO₂-eq
Referencia del fabricante
1732953
Ref.Sonepar
534838
EAN
4017918258948
ProductCarbon Footprint (CO2):
Sonepar Estimate
Altura:
18.6 mm
Número de conexiones eléctricas:
3
Conexiones de separación modular:
5 mm
Entrada de intensidad nominal:
17.5 A
Tasa de voltaje:
400 V
Tensión de sobrecarga nominal:
4 kV
Conductor del tipo de conexión:
Conexión roscada
Capacidad de conexión cable rígido:
0.14...2.5 mm²
Capacidad de conexión cable flexible sin puntera:
0.14...1.5 mm²
Capacidad de conexión para varios conductores:
0.14...1 mm²
PCB del tipo de conexión:
Conexión de soldadura
Superficie de conexión de material:
Estaño
Longitud de la clavija:
3.5 mm
Temperatura de operación:
-40...100 °C
Tipo de fijación del PCB:
Contacto de conexión
Un producto de PHOENIX CONTACT
Descubra la serie PHOENIX CONTACT


