PHOENIX CONTACT - Borne para placa circuito impreso ZFKDSA 10-15,00-8 rojo negro

Phoenix Contact, S.A.
CopiarCopiar
PHOENIX CONTACT - Borne para placa circuito impreso ZFKDSA 10-15,00-8 rojo negro

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

1701374

Ref.Sonepar

890532

EAN

4046356529426

Borne para placa de circuito impreso, corriente nominal: 76 A, tensión de dimensionamiento (III/2): 1000 V, sección nominal: 10 mm², Número de potenciales: 8, Número de filas: 1, Número de polos por fila: 8, familia de artículos: ZFKDS(A) 10, paso: 15 mm, tipo de conexión: Conexión por resorte, montaje: Soldadura por ola, dirección de conexión conductor/placa de circuito impreso: 45 °, color: multicolor, Disposición de pines: Disposición de pines 2x2 lineal, Longitud del pin [P]: 6,5 mm, tipo de embalaje: empaquetado en caja

Un producto de PHOENIX CONTACT

Descubra la serie PHOENIX CONTACT