PHOENIX CONTACT - Borne para placa de circuito impreso MKDS 1/4-3,5 - 1751264

Phoenix Contact, S.A.
CopiarCopiar
PHOENIX CONTACT - Borne para placa de circuito impreso MKDS 1/4-3,5

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

1751264

Ref.Sonepar

844255

EAN

4017918028343

Borne para placa de circuito impreso. Borne para tarjeta, Corriente nominal: 10 A, Tensión nominal: 160 V, Paso: 3,5 mm, Número de polos: 4, Tipo de conexión: Conexión por tornillo, Montaje: Soldar, Dirección de conexión Conductor/placa de circuito impreso: 0 °, Color: verde.