PHOENIX CONTACT - Borne para placa de circuito impreso MKDSN 2,5/8-5,08 - 1936005

Phoenix Contact, S.A.
CopiarCopiar
PHOENIX CONTACT - Borne para placa de circuito impreso MKDSN 2,5/8-5,08

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Altura - 18.5 mm

  • Conductor del tipo de conexión - Conexión roscada

  • Capacidad de conexión cable rígido - 0.2...2.5 mm²

  • Capacidad de conexión cable flexible sin puntera - 0.2...2.5 mm²

  • Capacidad de conexión para varios conductores - 0.2...0.75 mm²

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

1936005

Ref.Sonepar

127045

EAN

4017918908140

Altura:

18.5 mm

Conductor del tipo de conexión:

Conexión roscada

Capacidad de conexión cable rígido:

0.2...2.5 mm²

Capacidad de conexión cable flexible sin puntera:

0.2...2.5 mm²

Capacidad de conexión para varios conductores:

0.2...0.75 mm²

Temperatura de operación:

-40...100 °C

Tipo de fijación del PCB:

Contacto de conexión

Borne para placa de circuito impreso. Carcasa de base, Corriente nominal: 12 A, Paso: 5,08 mm, Color: verde, Superficie de metal: Sn, Montaje: Soldar, Artículo con saliente de encaje.