PHOENIX CONTACT - Borne para placa de circuito impreso MKDSP 10HV/3-10,16 - 1929520
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate
Altura - 35.8 mm
Número de conexiones eléctricas - 3
Número de niveles - 1
Conexiones de separación modular - 10.16 mm
Packaging
1 Unid.
Huella de carbono del producto
15 Kg CO₂-eq
Referencia del fabricante
1929520
Ref.Sonepar
383643
EAN
4017918819644
ProductCarbon Footprint (CO2):
Sonepar Estimate
Altura:
35.8 mm
Número de conexiones eléctricas:
3
Número de niveles:
1
Conexiones de separación modular:
10.16 mm
Ángulo PCI/conexión del conductor:
0°/180° (horizontal)
Entrada de intensidad nominal:
76 A
Tasa de voltaje:
1000 V
Tensión de sobrecarga nominal:
8 kV
Categoría de sobretensión (valor):
III
Grado de contaminación (valor):
2
Conductor del tipo de conexión:
Conexión roscada
Capacidad de conexión cable rígido:
0.5...16 mm²
Capacidad de conexión cable flexible con puntera:
0.5...16 mm²
Capacidad de conexión cable flexible sin puntera:
0.5...16 mm²
Capacidad de conexión para varios conductores:
0.5...4 mm²
PCB del tipo de conexión:
Conexión de soldadura
Superficie de conexión de material:
Estaño
Longitud de la clavija:
5 mm
Material del cuerpo de aislamiento:
Termoplástico
Receptáculo de color:
Verde
Temperatura de operación:
-40...100 °C
Tipo de fijación del PCB:
Contacto de conexión
Tipo de fijación:
Soldar


