PHOENIX CONTACT - Borne para placa de circuito impreso MPT 0,5/5-2,54 - 1725685
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate
Altura - 12 mm
Número de conexiones eléctricas - 5
Número de niveles - 1
Conexiones de separación modular - 2.54 mm
Packaging
1 Unid.
Huella de carbono del producto
22 Kg CO₂-eq
Referencia del fabricante
1725685
Ref.Sonepar
276675
EAN
4017918116286
ProductCarbon Footprint (CO2):
Sonepar Estimate
Altura:
12 mm
Número de conexiones eléctricas:
5
Número de niveles:
1
Conexiones de separación modular:
2.54 mm
Ángulo PCI/conexión del conductor:
0°/180° (horizontal)
Entrada de intensidad nominal:
6 A
Tasa de voltaje:
160 V
Tensión de sobrecarga nominal:
1.5 kV
Categoría de sobretensión (valor):
III
Grado de contaminación (valor):
2
Conductor del tipo de conexión:
Conexión roscada
Capacidad de conexión cable rígido:
0.14...0.5 mm²
Capacidad de conexión cable flexible con puntera:
0.25...0.34 mm²
Capacidad de conexión cable flexible sin puntera:
0.14...0.34 mm²
Capacidad de conexión para varios conductores:
0.14...0.34 mm²
PCB del tipo de conexión:
Conexión de soldadura
Superficie de conexión de material:
Estaño
Longitud de la clavija:
3.5 mm
Material del cuerpo de aislamiento:
Termoplástico
Receptáculo de color:
Verde
Temperatura de operación:
-40...-40 °C
Tipo de fijación del PCB:
Contacto de conexión
Tipo de fijación:
Soldar
Un producto de PHOENIX CONTACT
Descubra la serie PHOENIX CONTACT


