PHOENIX CONTACT - Borne para placa de circuito impreso MPT 0,5/8-2,54 - 1725711

Phoenix Contact, S.A.
CopiarCopiar
PHOENIX CONTACT - Borne para placa de circuito impreso MPT 0,5/8-2,54

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

1725711

Ref.Sonepar

873145

EAN

4017918116316

Borne para placa de circuito impreso. Borne para tarjeta, Corriente nominal: 6 A, Tensión nominal: 63 V, Paso: 2,54 mm, Número de polos: 8, Tipo de conexión: Conexión por tornillo, Montaje: Soldar, Dirección de conexión Conductor/placa de circuito impreso: 0 °, Color: verde.