PHOENIX CONTACT - Borne para placa de circuito impreso PTDA 2,5/2-5,0 - 1725302

Phoenix Contact, S.A.
CopiarCopiar
PHOENIX CONTACT - Borne para placa de circuito impreso PTDA 2,5/2-5,0

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

1725302

Ref.Sonepar

898179

EAN

4046356129251

Borne para placa de circuito impreso. Borne para tarjeta, Corriente nominal: 24 A, Tensión nominal: 320 V, Paso: 5 mm, Número de polos: 2, Tipo de conexión: Conexión por resorte, Montaje: Soldar, Dirección de conexión Conductor/placa de circuito impreso: 45 °, Color: verde.