PHOENIX CONTACT - Borne para placa de circuito impreso PTDA 2,5/ 4-5,0 - 1725328

Phoenix Contact, S.A.
CopiarCopiar
PHOENIX CONTACT - Borne para placa de circuito impreso PTDA 2,5/ 4-5,0

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

1725328

Ref.Sonepar

898180

EAN

4046356129275

Borne para placa de circuito impreso. Borne para tarjeta, Corriente nominal: 24 A, Tensión nominal: 320 V, Paso: 5 mm, Número de polos: 4, Tipo de conexión: Conexión por resorte, Montaje: Soldar, Dirección de conexión Conductor/placa de circuito impreso: 45 °, Color: verde.