PHOENIX CONTACT - Borne para placa de circuito impreso SPTAF 1/4-3,5-IL - 1861959

Phoenix Contact, S.A.
CopiarCopiar
PHOENIX CONTACT - Borne para placa de circuito impreso SPTAF 1/4-3,5-IL

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

1861959

Ref.Sonepar

896214

EAN

4055626134093

Borne para placa de circuito impreso, corriente nominal: 16 A, tensión de dimensionamiento (III/2): 160 V, sección nominal: 1,5 mm², Número de potenciales: 4, Número de filas: 1, Número de polos por fila: 4, familia de artículos: SPTAF 1/..-IL, paso: 3,5 mm, tipo de conexión: Conexión por resorte push-in, montaje: Soldadura por ola, dirección de conexión conductor/placa de circuito impreso: 45 °, color: verde, Disposición de pines: Disposición de pines doble lineal, Longitud del pin [P]: 2,6 mm, tipo de embalaje: empaquetado en caja

Un producto de PHOENIX CONTACT

Descubra la serie PHOENIX CONTACT