PHOENIX CONTACT - Borne para placa de circuito impreso ZFKDS 2,5-5,08 L
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Altura - 14.2 mm
Número de conexiones eléctricas - 1
Número de niveles - 1
Conexiones de separación modular - 5.08 mm
Ángulo PCI/conexión del conductor - 45°/135° (inclinado hacia abajo)
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
1905214
Ref.Sonepar
534902
EAN
4017918193836
Altura:
14.2 mm
Número de conexiones eléctricas:
1
Número de niveles:
1
Conexiones de separación modular:
5.08 mm
Ángulo PCI/conexión del conductor:
45°/135° (inclinado hacia abajo)
Entrada de intensidad nominal:
24 A
Tasa de voltaje:
320 V
Tensión de sobrecarga nominal:
4 kV
Categoría de sobretensión (valor):
III
Grado de contaminación (valor):
2
Conductor del tipo de conexión:
Conexión de abrazadera con resorte
Capacidad de conexión cable rígido:
0.2...4 mm²
Capacidad de conexión cable flexible con puntera:
0.25...2.5 mm²
Capacidad de conexión cable flexible sin puntera:
0.2...2.5 mm²
Capacidad de conexión para varios conductores:
0.2...2.5 mm²
PCB del tipo de conexión:
Conexión de soldadura
Superficie de conexión de material:
Estaño
Diámetro de la clavija de conexión:
0.8 mm
Longitud de la clavija:
3.5 mm
Material del cuerpo de aislamiento:
Termoplástico
Receptáculo de color:
Verde
Tipo de fijación del PCB:
Contacto de conexión
Tipo de fijación:
Soldar
Tipo de bandeo:
Ninguno
Grado de protección (IP), montado:
IP20
Un producto de PHOENIX CONTACT
Descubra la serie PHOENIX CONTACT


