PHOENIX CONTACT - Borne para placa de circuito impreso ZFKDS 4-7,5
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate
Altura - 27.6 mm
Número de conexiones eléctricas - 1
Número de niveles - 1
Conexiones de separación modular - 7.5 mm
Packaging
1 Unid.
Huella de carbono del producto
12 Kg CO₂-eq
Referencia del fabricante
1907526
Ref.Sonepar
898191
EAN
4017918193898
ProductCarbon Footprint (CO2):
Sonepar Estimate
Altura:
27.6 mm
Número de conexiones eléctricas:
1
Número de niveles:
1
Conexiones de separación modular:
7.5 mm
Ángulo PCI/conexión del conductor:
45°/135° (inclinado hacia abajo)
Entrada de intensidad nominal:
32 A
Tasa de voltaje:
630 V
Tensión de sobrecarga nominal:
6 kV
Categoría de sobretensión (valor):
III
Grado de contaminación (valor):
2
Conductor del tipo de conexión:
Conexión de abrazadera con resorte
Capacidad de conexión cable rígido:
0.2...6 mm²
Capacidad de conexión cable flexible con puntera:
0.25...4 mm²
Capacidad de conexión cable flexible sin puntera:
0.2...4 mm²
Capacidad de conexión para varios conductores:
0.2...4 mm²
PCB del tipo de conexión:
Conexión de soldadura
Superficie de conexión de material:
Estaño
Diámetro de la clavija de conexión:
1.8 mm
Longitud de la clavija:
4.6 mm
Material del cuerpo de aislamiento:
Termoplástico
Receptáculo de color:
Verde
Tipo de fijación del PCB:
Contacto de conexión
Tipo de fijación:
Soldar
Tipo de bandeo:
Ninguno
Grado de protección (IP), montado:
IP20
Un producto de PHOENIX CONTACT
Descubra la serie PHOENIX CONTACT


