PHOENIX CONTACT - BORNE PASAMUROS PLW 16-6/3-10 - 1821067
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Capacidad de conexión cable flexible sin puntera - 2.5...25 mm²
Capacidad de conexión cable flexible con puntera - 2.5...16 mm²
Capacidad de conexión cable rígido - 2.5...16 mm²
Capacidad de conexión para varios conductores - 2.5...25 mm²
Entrada de intensidad nominal - 41 A
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
1821067
Ref.Sonepar
196288
EAN
4046356788199
Capacidad de conexión cable flexible sin puntera:
2.5...25 mm²
Capacidad de conexión cable flexible con puntera:
2.5...16 mm²
Capacidad de conexión cable rígido:
2.5...16 mm²
Capacidad de conexión para varios conductores:
2.5...25 mm²
Entrada de intensidad nominal:
41 A
Tasa de voltaje:
1000 V
Tipo de conexión de eléctrica 1:
Conexión por resorte de presión
Tipo de conexión de eléctrica 2:
Conexión por resorte de presión
Posición de conexión:
En el lado
Número de polos:
3
Número de posiciones de abrazaderas por polo:
2
Método de montaje:
Montaje directo
Material del cuerpo de aislamiento:
Termoplástico
Clase de inflamabilidad de material de aislamiento según UL94:
V0
Anchura/dimensión rejilla:
54.4 mm
Dimensión vertical para placa de fijación, lado interior:
20.27 mm
Dimensión en paralelo para placa de fijación, lado interior:
42.8 mm
Dimensión vertical para placa de fijación, lado exterior:
35.7 mm
Dimensión en paralelo para placa de fijación, lado exterior:
43 mm
Implantación antideflagrante 'Ex e':
no
Placa de cierre necesaria:
no
Color:
Gris
Grosor de la placa de fijación:
19.26...19.26 mm


