PHOENIX CONTACT - Borne pasamuros VDFK 6/K
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Capacidad de conexión cable flexible sin puntera - 0.2...6 mm²
Capacidad de conexión cable flexible con puntera - 6...6 mm²
Capacidad de conexión cable rígido - 0.2...10 mm²
Capacidad de conexión para varios conductores - 0.2...6 mm²
Entrada de intensidad nominal - 41 A
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
0711056
Ref.Sonepar
742155
EAN
4017918117177
Capacidad de conexión cable flexible sin puntera:
0.2...6 mm²
Capacidad de conexión cable flexible con puntera:
6...6 mm²
Capacidad de conexión cable rígido:
0.2...10 mm²
Capacidad de conexión para varios conductores:
0.2...6 mm²
Entrada de intensidad nominal:
41 A
Tasa de voltaje:
500 V
Tipo de conexión de eléctrica 1:
Conexión roscada
Tipo de conexión de eléctrica 2:
Conexión con marca de soldadura
Posición de conexión:
En el lado
Número de polos:
1
Número de posiciones de abrazaderas por polo:
2
Método de montaje:
Montaje directo
Material del cuerpo de aislamiento:
Termoplástico
Clase de inflamabilidad de material de aislamiento según UL94:
V0
Anchura/dimensión rejilla:
10 mm
Dimensión vertical para placa de fijación, lado interior:
14.7 mm
Dimensión vertical para placa de fijación, lado exterior:
15.5 mm
Dimensión en paralelo para placa de fijación, lado exterior:
31.5 mm
Implantación antideflagrante 'Ex e':
no
Placa de cierre necesaria:
no
Color:
Gris
Con brida de alimentación integrada:
no
Grosor de la placa de fijación:
1...4 mm
Un producto de PHOENIX CONTACT
Descubra la serie PHOENIX CONTACT


