PHOENIX CONTACT - BORNE PISO PTI-2,5-PE/L/N 0,14-4MM² GY - 3213950

Phoenix Contact, S.A.
CopiarCopiar
PHOENIX CONTACT - BORNE PISO PTI-2,5-PE/L/N 0,14-4MM² GY

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Capacidad de conexión cable flexible sin puntera - 0.14...4 mm²

  • Capacidad de conexión cable flexible con puntera - 0.14...2.5 mm²

  • Capacidad de conexión cable rígido - 0.14...4 mm²

  • Capacidad de conexión para varios conductores - 0.14...4 mm²

  • Entrada de intensidad nominal - 20 A

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

3213950

Ref.Sonepar

384095

EAN

4046356609623

Capacidad de conexión cable flexible sin puntera:

0.14...4 mm²

Capacidad de conexión cable flexible con puntera:

0.14...2.5 mm²

Capacidad de conexión cable rígido:

0.14...4 mm²

Capacidad de conexión para varios conductores:

0.14...4 mm²

Entrada de intensidad nominal:

20 A

Tasa de voltaje:

400 V

Tipo de conexión de eléctrica 1:

Conexión por resorte de presión

Tipo de conexión de eléctrica 2:

Conexión por resorte de presión

Número de potenciales:

2

Método de montaje:

Carril de perfil de sombrero 35 mm

Material del cuerpo de aislamiento:

Termoplástico

Temperatura de operación:

-60...105 °C

Clase de inflamabilidad de material de aislamiento según UL94:

V0

Anchura:

5.2 mm

Profundidad:

101 mm

Placa de cierre necesaria:

sí

Color básico:

Gris

Función PE:

sí

Con deslizador de desconexión N:

no

Función N posible:

no

Borne de tierra para distribución, Conexión push-in, sección: 0,14 mm² - 4 mm², AWG: 26 - 12, anchura: 5,2 mm, color: gris, clase de montaje: NS 35/7,5, NS 35/15