PHOENIX CONTACT - BORNE PTS1,5/S-PE 0,14-1,5MM² AM/GN

Phoenix Contact, S.A.
CopiarCopiar
PHOENIX CONTACT - BORNE PTS1,5/S-PE 0,14-1,5MM² AM/GN

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Función PEN posible - no

  • Capacidad de conexión cable flexible sin puntera - 0.14...1.5 mm²

  • Capacidad de conexión cable flexible con puntera - 0.14...1 mm²

  • Capacidad de conexión cable rígido - 0.14...1.5 mm²

  • Capacidad de conexión para varios conductores - 0.14...1.5 mm²

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

3214563

Ref.Sonepar

154500

EAN

4046356616300

Función PEN posible:

no

Capacidad de conexión cable flexible sin puntera:

0.14...1.5 mm²

Capacidad de conexión cable flexible con puntera:

0.14...1 mm²

Capacidad de conexión cable rígido:

0.14...1.5 mm²

Capacidad de conexión para varios conductores:

0.14...1.5 mm²

Tipo de conexión de eléctrica 1:

Conexión por resorte de presión

Tipo de conexión de eléctrica 2:

Conexión por resorte de presión

Número de niveles:

1

Número de posiciones de abrazaderas por nivel:

2

Método de montaje:

Carril de perfil de sombrero 35 mm

Material del cuerpo de aislamiento:

Termoplástico

Temperatura de operación:

-60...105 °C

Anchura:

3.5 mm

Profundidad:

78 mm

Placa de cierre necesaria:

sí

Color:

Verde/amarillo

Borne de tierra para carril, tipo de conexión: Conexión push-in, número de conexiones: 2, sección: 0,14 mm² - 1,5 mm², AWG: 26 - 14, anchura: 3,5 mm, altura: 37 mm, color: amarillo-verde, clase de montaje: NS 35/7,5, NS 35/15

Un producto de PHOENIX CONTACT

Descubra la serie PHOENIX CONTACT