PHOENIX CONTACT - Borne Push-in 0,14-4mm² 5,2X35,3mm YE

Phoenix Contact, S.A.
CopiarCopiar
PHOENIX CONTACT - Borne Push-in 0,14-4mm² 5,2X35,3mm YE

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

3209583

Ref.Sonepar

916849

EAN

4055626064437

Borne de paso, tensión nominal: 800 V, corriente nominal: 24 A, tipo de conexión: Conexión push-in, número de conexiones: 4, sección: 0,14 mm² - 4 mm², AWG: 26 - 12, anchura: 5,2 mm, altura: 35,3 mm, color: amarillo, clase de montaje: NS 35/7,5, NS 35/15

Un producto de PHOENIX CONTACT

Descubra la serie PHOENIX CONTACT