PHOENIX CONTACT - BORNE QTTCB 1,5 - 3205116
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Capacidad de conexión cable flexible sin puntera - 0.25...1.5 mm²
Capacidad de conexión cable rígido - 0.25...1.5 mm²
Capacidad de conexión para varios conductores - 0.25...1.5 mm²
Entrada de intensidad nominal - 17.5 A
Tasa de voltaje - 500 V
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
3205116
Ref.Sonepar
725083
EAN
4017918932534
Capacidad de conexión cable flexible sin puntera:
0.25...1.5 mm²
Capacidad de conexión cable rígido:
0.25...1.5 mm²
Capacidad de conexión para varios conductores:
0.25...1.5 mm²
Entrada de intensidad nominal:
17.5 A
Tasa de voltaje:
500 V
Tipo de conexión de eléctrica 1:
Conexión enchufable
Tipo de conexión de eléctrica 2:
Conexión enchufable
Número de niveles:
2
Número de posiciones de abrazaderas por nivel:
2
Método de montaje:
Carril de perfil de sombrero 35 mm
Material del cuerpo de aislamiento:
Termoplástico
Temperatura de operación:
-60...105 °C
Anchura:
5.2 mm
Profundidad:
99.6 mm
Implantación antideflagrante 'Ex e':
sí
Placa de cierre necesaria:
sí
Color:
Gris
Fases conectadas internamente:
no


