PHOENIX CONTACT - BORNE REST.DBL.PISO STTB 2,5-TWIN - 3038516

Phoenix Contact, S.A.
CopiarCopiar
PHOENIX CONTACT - BORNE REST.DBL.PISO STTB 2,5-TWIN

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

3038516

Ref.Sonepar

1110028

EAN

4017918908393

Borne de resorte de doble piso, tensión nominal: 500 V, corriente nominal: 22 A, tipo de conexión: Conexión por resorte, 1er y 2Aº piso, Sección de dimensionamiento: 2,5 mmA², sección: 0,08 mmA² - 4 mmA², clase de montaje: NSA 35/7,5, NSA 35/15, color: gris