PHOENIX CONTACT - BORNE STIO 2,5/3-2B/L-LA24RD/O-M
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Capacidad de conexión cable flexible sin puntera - 0.08...2.5 mm²
Capacidad de conexión cable flexible con puntera - 0.14...2.5 mm²
Capacidad de conexión cable rígido - 0.08...4 mm²
Capacidad de conexión para varios conductores - 0.08...2.5 mm²
Entrada de intensidad nominal - 18 A
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
3209028
Ref.Sonepar
782828
EAN
4046356143530
Capacidad de conexión cable flexible sin puntera:
0.08...2.5 mm²
Capacidad de conexión cable flexible con puntera:
0.14...2.5 mm²
Capacidad de conexión cable rígido:
0.08...4 mm²
Capacidad de conexión para varios conductores:
0.08...2.5 mm²
Entrada de intensidad nominal:
18 A
Tasa de voltaje:
24 V
Número de niveles:
3
Número de posiciones de abrazaderas por nivel:
2
Fases conectadas internamente:
no
Tipo de conexión de eléctrica 1:
Conexión de abrazadera con resorte
Tipo de conexión de eléctrica 2:
Conexión de abrazadera con resorte
Método de montaje:
Carril de perfil de sombrero 35 mm
Interconectado:
sí
Material del cuerpo de aislamiento:
Termoplástico
Temperatura de operación:
-60...105 °C
Clase de inflamabilidad de material de aislamiento según UL94:
V0
Anchura:
5.2 mm
Profundidad:
75 mm
Implantación antideflagrante 'Ex e':
no
Placa de cierre necesaria:
sí
Color:
Gris
Con conexión PE:
no
Con conexión con revestimiento:
no
Con función de alimentación:
sí
Función de desconexión:
no
Un producto de PHOENIX CONTACT
Descubra la serie PHOENIX CONTACT


