PHOENIX CONTACT - BORNE STIO 2,5/3-PE/B/L - 3209044

Phoenix Contact, S.A.
CopiarCopiar
PHOENIX CONTACT - BORNE STIO 2,5/3-PE/B/L

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Función PEN posible - no

  • Capacidad de conexión cable flexible sin puntera - 0.08...2.5 mm²

  • Capacidad de conexión cable flexible con puntera - 0.14...2.5 mm²

  • Capacidad de conexión cable rígido - 0.08...4 mm²

  • Capacidad de conexión para varios conductores - 0.08...2.5 mm²

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

3209044

Ref.Sonepar

156898

EAN

4046356143332

Función PEN posible:

no

Capacidad de conexión cable flexible sin puntera:

0.08...2.5 mm²

Capacidad de conexión cable flexible con puntera:

0.14...2.5 mm²

Capacidad de conexión cable rígido:

0.08...4 mm²

Capacidad de conexión para varios conductores:

0.08...2.5 mm²

Número de niveles:

3

Número de posiciones de abrazaderas por nivel:

3

Método de montaje:

Carril de perfil de sombrero 35 mm

Temperatura de operación:

-60...105 °C

Placa de cierre necesaria:

sí

Borne detectores/actuadores, Tipo de conexión: Conexión por resorte, Sección: 0,08 mm² - 4 mm², AWG 28 - 12, Anchura: 5,2 mm, Color: gris, Tipo de montaje: NS 35/7,5, NS 35/15.

Un producto de PHOENIX CONTACT

Descubra la serie PHOENIX CONTACT