PHOENIX CONTACT - BORNE UK 10,3-HESI 1000V BK - 3211236
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Tipo de inserción de fusible - Fusible miniatura G 10,3x38 mm
Tipo de soporte de fusible - Orientable
Tipo de elemento de indicación para indicación de defecto - Ninguno
Capacidad de conexión cable flexible sin puntera - 0.75...25 mm²
Capacidad de conexión cable flexible con puntera - 16...16 mm²
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
3211236
Ref.Sonepar
88832
EAN
4046356482394
Tipo de inserción de fusible:
Fusible miniatura G 10,3x38 mm
Tipo de soporte de fusible:
Orientable
Tipo de elemento de indicación para indicación de defecto:
Ninguno
Capacidad de conexión cable flexible sin puntera:
0.75...25 mm²
Capacidad de conexión cable flexible con puntera:
16...16 mm²
Capacidad de conexión cable rígido:
1.5...1.5 mm²
Capacidad de conexión para varios conductores:
1.5...1.5 mm²
Entrada de intensidad nominal:
30 A
Tasa de voltaje:
1000 V
Tipo de conexión de eléctrica 1:
Conexión roscada
Tipo de conexión de eléctrica 2:
Conexión roscada
Número de niveles:
1
Método de montaje:
Carril de perfil de sombrero 35 mm
Material del cuerpo de aislamiento:
Termoplástico
Temperatura de operación:
-60...85 °C
Anchura:
18 mm
Profundidad:
81 mm
Placa de cierre necesaria:
no
Color:
Negro


