PHOENIX CONTACT - BORNE UK-SI BU - 3118096

Phoenix Contact, S.A.
CopiarCopiar
PHOENIX CONTACT - BORNE UK-SI BU

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

3118096

Ref.Sonepar

1150729

EAN

4017918092870

Borne de carril para fusible, tipo de fusible: Vidrio/cerámica/..., tipo de fusible: G/5 x 20/5 x 25, tensión nominal: 400 V, corriente nominal: 6,3 A, tipo de conexión: Conexión por tornillo, 1er piso, Sección de dimensionamiento: 1 mmA², sección:A 0,2 mmA²- 4 mmA², clase de montaje: NSA 35/7,5, NSA 35/15, NSA 32, color: azul