PHOENIX CONTACT - BORNE UKK 5-2R/1K4/UL-UR/10K/O-UL - 3070613

Phoenix Contact, S.A.
CopiarCopiar
PHOENIX CONTACT - BORNE UKK 5-2R/1K4/UL-UR/10K/O-UL

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Capacidad de conexión cable flexible sin puntera - 0.2...4 mm²

  • Capacidad de conexión cable flexible con puntera - 0.25...4 mm²

  • Capacidad de conexión cable rígido - 0.2...4 mm²

  • Capacidad de conexión para varios conductores - 0.2...1.5 mm²

  • Tasa de voltaje - 500 V

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

3070613

Ref.Sonepar

535313

EAN

4046356580670

Capacidad de conexión cable flexible sin puntera:

0.2...4 mm²

Capacidad de conexión cable flexible con puntera:

0.25...4 mm²

Capacidad de conexión cable rígido:

0.2...4 mm²

Capacidad de conexión para varios conductores:

0.2...1.5 mm²

Tasa de voltaje:

500 V

Tipo de conexión de eléctrica 1:

Conexión roscada

Número de niveles:

2

Temperatura de operación:

-60...105 °C

Placa de cierre necesaria:

sí

Color:

Gris

Borne para componentes, con dos resistencias soldadas, 1,4 kOhm y 10 kOhm, tensión nominal: 500 V, corriente nominal: 32 A, tipo de conexión: Conexión por tornillo, número de conexiones: 4, sección: 0,2 mm² - 4 mm², AWG: 24 - 12, anchura: 6,2 mm, color: gris, clase de montaje: NS 35/7,5, NS 35/15, NS 32