PHOENIX CONTACT - BORNES PARA TERMOPARES MTKD-NICR/NI - 3100062
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Capacidad de conexión cable flexible sin puntera - 0.2...2.5 mm²
Capacidad de conexión cable flexible con puntera - 0.2...1.5 mm²
Capacidad de conexión cable rígido - 0.2...4 mm²
Capacidad de conexión para varios conductores - 0.2...2.5 mm²
Entrada de intensidad nominal - 10 A
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
3100062
Ref.Sonepar
149809
EAN
4017918092474
Capacidad de conexión cable flexible sin puntera:
0.2...2.5 mm²
Capacidad de conexión cable flexible con puntera:
0.2...1.5 mm²
Capacidad de conexión cable rígido:
0.2...4 mm²
Capacidad de conexión para varios conductores:
0.2...2.5 mm²
Entrada de intensidad nominal:
10 A
Tasa de voltaje:
400 V
Tipo de conexión de eléctrica 1:
Conexión roscada
Tipo de conexión de eléctrica 2:
Conexión roscada
Número de niveles:
1
Número de posiciones de abrazaderas por nivel:
4
Fases conectadas internamente:
no
Método de montaje:
Carril de perfil de sombrero 35 mm
Material del cuerpo de aislamiento:
Termoplástico
Temperatura de operación:
-40...105 °C
Anchura:
10.4 mm
Profundidad:
46.2 mm
Placa de cierre necesaria:
sí
Color:
Gris
Tipo de elemento térmico:
NiCr/Ni


