PHOENIX CONTACT - BRIDA EMPOTRADA VC-AF - 1852862
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Con conexión PE - no
Clase de inflamabilidad de material de aislamiento según UL94 - V0
Dirección de fijación - Orientable
Anchura - 10 mm
Altura - 25.3 mm
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
1852862
Ref.Sonepar
534887
EAN
4017918127183
Con conexión PE:
no
Clase de inflamabilidad de material de aislamiento según UL94:
V0
Dirección de fijación:
Orientable
Anchura:
10 mm
Altura:
25.3 mm
Brida empotrada, para bloqueo por tornillo, para grosores de pared 1-5 mm.


