PHOENIX CONTACT - CABALLETE DE MATERIAL AISLANTE AB/SS-M - 3025888
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate
Número de polos - 1
Distancia de embarrado - 19.4 mm
Packaging
1 Unid.
Huella de carbono del producto
0,09 Kg CO₂-eq
Referencia del fabricante
3025888
Ref.Sonepar
144811
EAN
4017918147549
ProductCarbon Footprint (CO2):
Sonepar Estimate
Número de polos:
1
Distancia de embarrado:
19.4 mm
Soporte Caballete, de material aislante con tornillo de sujeción, opcionalmente utilizable para barra colectora 3 x 10 mm o 6 x 6 mm, color: Gris.
Un producto de PHOENIX CONTACT
Descubra la serie PHOENIX CONTACT


