PHOENIX CONTACT - CABEZA PORTAFUSIBLE P-FU 5X20 LED 24 - 3036819
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Tipo de conexión - Otros
Método de montaje - Otros
Base para fusibles de vidrio/cristal - 5x20 mm
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
3036819
Ref.Sonepar
210698
EAN
4017918943905
Tipo de conexión:
Otros
Método de montaje:
Otros
Base para fusibles de vidrio/cristal:
5x20 mm
Cabeza portafusible COMBI, Corriente nominal: 6,3 A, Tensión nominal: 500 V, Anchura: 6,2 mm, Tipo de fusible: Vidrio, Color: negro.


