PHOENIX CONTACT - CABEZA PORTAFUSIBLE P-FU 5X20 LED 24-5
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Tipo de conexión - Otros
Método de montaje - Otros
Base para fusibles de vidrio/cristal - 5x20 mm
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
3209248
Ref.Sonepar
214431
EAN
4046356548342
Tipo de conexión:
Otros
Método de montaje:
Otros
Base para fusibles de vidrio/cristal:
5x20 mm
Cabeza portafusible, Corriente nominal: 0,00095 A, Longitud: 23,5 mm, Anchura: 5,2 mm, Altura: 45,5 mm, Color: negro.
Un producto de PHOENIX CONTACT
Descubra la serie PHOENIX CONTACT


