PHOENIX CONTACT - CABEZA PORTAFUSIBLE P-FU 5X20 LED 250-5
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Tipo de conexión - Otros
Método de montaje - Otros
Base para fusibles de vidrio/cristal - 5x20 mm
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
3209264
Ref.Sonepar
535333
EAN
4046356548366
Tipo de conexión:
Otros
Método de montaje:
Otros
Base para fusibles de vidrio/cristal:
5x20 mm
Cabeza portafusible. Borne de carril de paso, Tipo de conexión: Conexión por resorte de brazos, Conexión ''push-in'', Sección: 0,14 mm² - 4 mm², AWG 26 - 12, Anchura: 5,2 mm, Color: gris, Tipo de montaje: NS 35/7,5, NS 35/15.
Un producto de PHOENIX CONTACT
Descubra la serie PHOENIX CONTACT


