PHOENIX CONTACT - CABEZA PORTAFUSIBLE ST-SI - 0920229
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Tipo de conexión - Otros
Método de montaje - Otros
Corriente asignada - 6.3 A
Tasa de voltaje - 400 V
Base para fusibles de vidrio/cristal - 5x30 mm
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
0920229
Ref.Sonepar
662837
EAN
4017918010164
Tipo de conexión:
Otros
Método de montaje:
Otros
Corriente asignada:
6.3 A
Tasa de voltaje:
400 V
Base para fusibles de vidrio/cristal:
5x30 mm
Cabeza portafusible, corriente nominal: 6,3 A, longitud: 45,4 mm, anchura: 9,9 mm, color: negro
Un producto de PHOENIX CONTACT
Descubra la serie PHOENIX CONTACT


