PHOENIX CONTACT - CABEZA PORTAFUSIBLE ST-SILA 250-UK 4 - 0921053
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Tipo de conexión - Otros
Método de montaje - Otros
Base para fusibles de vidrio/cristal - 5x20 mm
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
0921053
Ref.Sonepar
383226
EAN
4017918010317
Tipo de conexión:
Otros
Método de montaje:
Otros
Base para fusibles de vidrio/cristal:
5x20 mm
Cabeza portafusible, corriente nominal: 6,3 A, longitud: 33,1 mm, anchura: 6,1 mm, altura: 45,7 mm, color: negro


