PHOENIX CONTACT - CABLE ADAPTADOR RAD-PIG-EF316-N-RSMA
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Longitud - 0.5 m
Impedancia - 50 Ohm
Tipo de conexión, conexión 1 - Toma
Tipo de conexión, conexión 2 - Bus
Efectividad del blindaje - 0.6 dB
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
2701402
Ref.Sonepar
383708
EAN
4046356746816
Longitud:
0.5 m
Impedancia:
50 Ohm
Tipo de conexión, conexión 1:
Toma
Tipo de conexión, conexión 2:
Bus
Efectividad del blindaje:
0.6 dB
Un producto de PHOENIX CONTACT
Descubra la serie PHOENIX CONTACT


