PHOENIX CONTACT - Cable apantallado cable D-25SUB/M/OE/0,25/S/4,0M - 2926551

Phoenix Contact, S.A.
CopiarCopiar
PHOENIX CONTACT - Cable apantallado cable D-25SUB/M/OE/0,25/S/4,0M

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Función - PLC – otros dispositivos

  • Longitud - 4 m

  • Compatible para PLC de placa de entrada - sí

  • Compatible para PLC de tarjeta de salida - sí

  • Apto para señales digitales - sí

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

2926551

Ref.Sonepar

205871

EAN

4046356548212

Función:

PLC – otros dispositivos

Longitud:

4 m

Compatible para PLC de placa de entrada:

sí

Compatible para PLC de tarjeta de salida:

sí

Apto para señales digitales:

sí

Apto para señales analógicas:

sí

Tipo de conexión eléctrica, lado del campo:

Otros

Tipo de conexión eléctrica, lado de la caja:

Otros

Número de polos:

25

Cable apantallado con un conector macho D-SUB de 25 polos y un extremo abierto. Los conductores individuales están rotulados desde el 1 al 25 y están dotados de punteras. La pantalla trenzada sale en extremo de cable separado.